CHF 60'077.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 64'943.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 294 |
Innendurchmesser | 460 mm |
Außendurchmesser | 800 mm |
Höhe | 206 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Statische Belastung | 33500 kN |
Dynamische Belastung | 9800 kN |
Grenzdrehzahl | 760 rpm |
Referenzdrehzahl | 360 rpm |