FAG

FAG Axial-Pendelrollenlager 29488-E1-XL-MB

  • ERIKS:14180144
  • Hersteller:039000737-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 52'241.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 56'473.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
294
Innendurchmesser
440 mm
Außendurchmesser
780 mm
Höhe
206 mm
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Statische Belastung
32500 kN
Dynamische Belastung
9700 kN
Grenzdrehzahl
780 rpm
Referenzdrehzahl
375 rpm