CHF 47'492.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 51'338.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 294 |
Innendurchmesser | 420 mm |
Außendurchmesser | 730 mm |
Höhe | 185 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Statische Belastung | 28500 kN |
Dynamische Belastung | 8200 kN |
Grenzdrehzahl | 840 rpm |
Referenzdrehzahl | 395 rpm |