CHF 42'404.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 45'838.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 294 |
Innendurchmesser | 400 mm |
Außendurchmesser | 710 mm |
Höhe | 185 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Statische Belastung | 26500 kN |
Dynamische Belastung | 8200 kN |
Grenzdrehzahl | 870 rpm |
Referenzdrehzahl | 425 rpm |