CHF 38'548.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 41'670.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 294 |
Innendurchmesser | 380 mm |
Außendurchmesser | 670 mm |
Höhe | 175 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Statische Belastung | 24200 kN |
Dynamische Belastung | 7200 kN |
Grenzdrehzahl | 930 rpm |
Referenzdrehzahl | 445 rpm |