FAG

FAG Axial-Pendelrollenlager 29472-E1-XL-MB

  • ERIKS:13560144
  • Hersteller:039000699-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 32'122.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 34'724.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
294
Innendurchmesser
360 mm
Außendurchmesser
640 mm
Höhe
170 mm
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Statische Belastung
21900 kN
Dynamische Belastung
6800 kN
Grenzdrehzahl
970 rpm
Referenzdrehzahl
470 rpm