FAG

FAG Axial-Pendelrollenlager 29468-E1-XL

  • ERIKS:13560143
  • Hersteller:039000680-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 27'933.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 30'196.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
294
Innendurchmesser
340 mm
Außendurchmesser
620 mm
Höhe
170 mm
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Statische Belastung
23100 kN
Dynamische Belastung
7200 kN
Grenzdrehzahl
1020 rpm
Referenzdrehzahl
475 rpm