CHF 22'710.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 24'550.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 294 |
Innendurchmesser | 320 mm |
Außendurchmesser | 580 mm |
Höhe | 155 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Statische Belastung | 19100 kN |
Dynamische Belastung | 6000 kN |
Grenzdrehzahl | 1090 rpm |
Referenzdrehzahl | 530 rpm |