FAG

FAG Axial-Pendelrollenlager 29460-E1-XL

  • ERIKS:13560142
  • Hersteller:039000656-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 18'024.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 19'484.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
294
Innendurchmesser
300 mm
Außendurchmesser
540 mm
Höhe
145 mm
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Statische Belastung
16200 kN
Dynamische Belastung
5200 kN
Grenzdrehzahl
1180 rpm
Referenzdrehzahl
570 rpm