CHF 12'429.32/ Stückexkl. MwSt
CHF 13'436.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 294 |
Innendurchmesser | 280 mm |
Außendurchmesser | 520 mm |
Höhe | 145 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Statische Belastung | 15800 kN |
Dynamische Belastung | 5200 kN |
Grenzdrehzahl | 1230 rpm |
Referenzdrehzahl | 600 rpm |