CHF 12'051.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 13'027.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 294 |
Innendurchmesser | 260 mm |
Außendurchmesser | 480 mm |
Höhe | 132 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Statische Belastung | 13200 kN |
Dynamische Belastung | 4400 kN |
Grenzdrehzahl | 1350 rpm |
Referenzdrehzahl | 660 rpm |