FAG

FAG Axial-Pendelrollenlager 29448-E1-XL

  • ERIKS:13560140
  • Hersteller:039000591-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9'892.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 10'693.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
294
Innendurchmesser
240 mm
Außendurchmesser
440 mm
Höhe
122 mm
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Statische Belastung
10500 kN
Dynamische Belastung
3600 kN
Grenzdrehzahl
1470 rpm
Referenzdrehzahl
740 rpm