CHF 7'623.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 8'241.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 294 |
Innendurchmesser | 220 mm |
Außendurchmesser | 420 mm |
Höhe | 122 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Statische Belastung | 10000 kN |
Dynamische Belastung | 3500 kN |
Grenzdrehzahl | 1560 rpm |
Referenzdrehzahl | 790 rpm |