Eriks
FAG

FAG Axial-Pendelrollenlager 29440-E1-XL

  • ERIKS:11832154
  • Hersteller:390005590000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'903.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 6'381.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
294
Innendurchmesser
200 mm
Außendurchmesser
400 mm
Höhe
122 mm
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Statische Belastung
9500 kN
Dynamische Belastung
3450 kN
Grenzdrehzahl
1660 rpm
Referenzdrehzahl
860 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Axial-Pendelrollenlager 29440 E

  • ERIKS:23756552
  • Manufacturer:29440 E

CHF 5'860.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 6'335.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026