CHF 4'474.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'836.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 294 |
Innendurchmesser | 190 mm |
Außendurchmesser | 380 mm |
Höhe | 115 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Statische Belastung | 8500 kN |
Dynamische Belastung | 3100 kN |
Grenzdrehzahl | 1750 rpm |
Referenzdrehzahl | 910 rpm |
CHF 5'327.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'759.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026