CHF 4'631.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'006.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 294 |
Innendurchmesser | 180 mm |
Außendurchmesser | 360 mm |
Höhe | 109 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Statische Belastung | 7700 kN |
Dynamische Belastung | 2850 kN |
Grenzdrehzahl | 1860 rpm |
Referenzdrehzahl | 940 rpm |
CHF 4'496.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'860.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026