Eriks
FAG

FAG Axial-Pendelrollenlager 29434-E1-XL

  • ERIKS:11832149
  • Hersteller:390005160000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'541.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'828.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
294
Innendurchmesser
170 mm
Außendurchmesser
340 mm
Höhe
103 mm
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Statische Belastung
6900 kN
Dynamische Belastung
2550 kN
Grenzdrehzahl
1990 rpm
Referenzdrehzahl
1020 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Axial-Pendelrollenlager 29434 E

  • ERIKS:23756548
  • Manufacturer:29434 E

CHF 3'438.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'716.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026