CHF 2'829.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'059.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 294 |
Innendurchmesser | 160 mm |
Außendurchmesser | 320 mm |
Höhe | 95 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Statische Belastung | 6000 kN |
Dynamische Belastung | 2240 kN |
Grenzdrehzahl | 2120 rpm |
Referenzdrehzahl | 1090 rpm |
CHF 2'878.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'111.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026