CHF 2'475.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'675.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 294 |
Innendurchmesser | 150 mm |
Außendurchmesser | 300 mm |
Höhe | 90 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Statische Belastung | 5300 kN |
Dynamische Belastung | 2000 kN |
Grenzdrehzahl | 2290 rpm |
Referenzdrehzahl | 1180 rpm |
CHF 2'520.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'724.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.11.2026