CHF 2'311.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'498.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 294 |
Innendurchmesser | 140 mm |
Außendurchmesser | 280 mm |
Höhe | 85 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Statische Belastung | 4500 kN |
Dynamische Belastung | 1720 kN |
Grenzdrehzahl | 2460 rpm |
Referenzdrehzahl | 1290 rpm |
CHF 2'353.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'543.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026