Eriks
FAG

FAG Axial-Pendelrollenlager 29426-E1-XL

  • ERIKS:12626244
  • Hersteller:29426-E1-XL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'879.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'031.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
294
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
270 mm
Höhe
85 mm
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Statische Belastung
4350 kN
Dynamische Belastung
1700 kN
Grenzdrehzahl
2600 rpm
Referenzdrehzahl
1360 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Axial-Pendelrollenlager 29426 E

  • ERIKS:23756544
  • Manufacturer:29426 E

CHF 1'913.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'068.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026