CHF 1'636.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'769.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 294 |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser | 250 mm |
Höhe | 78 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Statische Belastung | 3700 kN |
Dynamische Belastung | 1470 kN |
Grenzdrehzahl | 2800 rpm |
Referenzdrehzahl | 1460 rpm |
CHF 1'666.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'801.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026