CHF 1'374.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'486.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 294 |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 230 mm |
Höhe | 73 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Statische Belastung | 3150 kN |
Dynamische Belastung | 1260 kN |
Grenzdrehzahl | 3100 rpm |
Referenzdrehzahl | 1600 rpm |
CHF 1'400.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'513.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026