FAG

FAG Axial-Pendelrollenlager 29420-E1-XL

  • ERIKS:12626242
  • Hersteller:29420-E1-XL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'206.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'304.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
294
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
210 mm
Höhe
67 mm
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Statische Belastung
2600 kN
Dynamische Belastung
1060 kN
Grenzdrehzahl
3400 rpm
Referenzdrehzahl
1740 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Axial-Pendelrollenlager 29420 E

  • ERIKS:23756541
  • Manufacturer:29420 E

CHF 1'219.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'318.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026