Eriks
FAG

FAG Axial-Pendelrollenlager 29418-E1-XL

  • ERIKS:12626240
  • Hersteller:29418-E1-XL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'014.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'096.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
294
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
190 mm
Höhe
60 mm
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Statische Belastung
2130 kN
Dynamische Belastung
880 kN
Grenzdrehzahl
3850 rpm
Referenzdrehzahl
1920 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Axial-Pendelrollenlager 29418 E

  • ERIKS:23756540
  • Manufacturer:29418 E

CHF 985.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'065.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026