Eriks
FAG

FAG Axial-Pendelrollenlager 29417-E1-XL

  • ERIKS:12626238
  • Hersteller:29417-E1-XL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 965.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'043.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
294
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
180 mm
Höhe
58 mm
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Statische Belastung
1910 kN
Dynamische Belastung
800 kN
Grenzdrehzahl
4100 rpm
Referenzdrehzahl
2010 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Axial-Pendelrollenlager 29417 E

  • ERIKS:23756539
  • Manufacturer:29417 E

CHF 1'026.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'109.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026