CHF 877.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 948.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 294 |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 170 mm |
Höhe | 54 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Statische Belastung | 1720 kN |
Dynamische Belastung | 720 kN |
Grenzdrehzahl | 4350 rpm |
Referenzdrehzahl | 2140 rpm |
CHF 863.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 933.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026