Eriks
FAG

FAG Axial-Pendelrollenlager 29415-E1-XL

  • ERIKS:12626234
  • Hersteller:29415-E1-XL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 796.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 861.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
294
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
160 mm
Höhe
51 mm
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Statische Belastung
1540 kN
Dynamische Belastung
650 kN
Grenzdrehzahl
4700 rpm
Referenzdrehzahl
2260 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Axial-Pendelrollenlager 29415 E

  • ERIKS:23756537
  • Manufacturer:29415 E

CHF 772.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 835.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026