CHF 738.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 798.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 294 |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 150 mm |
Höhe | 48 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Statische Belastung | 1290 kN |
Dynamische Belastung | 550 kN |
Grenzdrehzahl | 5000 rpm |
Referenzdrehzahl | 2430 rpm |