Eriks
FAG

FAG Axial-Pendelrollenlager 29413-E1-XL

  • ERIKS:12626230
  • Hersteller:29413-E1-XL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 641.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 693.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
294
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
140 mm
Höhe
45 mm
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Statische Belastung
1160 kN
Dynamische Belastung
495 kN
Grenzdrehzahl
5500 rpm
Referenzdrehzahl
2600 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Axial-Pendelrollenlager 29413 E

  • ERIKS:23756535
  • Manufacturer:29413 E

CHF 652.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 705.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026