CHF 590.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 638.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 294 |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |
Höhe | 42 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Statische Belastung | 940 kN |
Dynamische Belastung | 410 kN |
Grenzdrehzahl | 6000 rpm |
Referenzdrehzahl | 2850 rpm |
CHF 600.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 649.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026