FAG

FAG Axial-Pendelrollenlager 29396-E1-XL-MB

  • ERIKS:14180141
  • Hersteller:039000125-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 40'594.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 43'882.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
293
Innendurchmesser
480 mm
Außendurchmesser
730 mm
Höhe
150 mm
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Statische Belastung
21400 kN
Dynamische Belastung
5800 kN
Grenzdrehzahl
820 rpm
Referenzdrehzahl
415 rpm