CHF 36'539.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 39'498.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 293 |
Innendurchmesser | 440 mm |
Außendurchmesser | 680 mm |
Höhe | 145 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Statische Belastung | 18300 kN |
Dynamische Belastung | 5200 kN |
Grenzdrehzahl | 890 rpm |
Referenzdrehzahl | 470 rpm |