CHF 33'216.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 35'907.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 293 |
Innendurchmesser | 420 mm |
Außendurchmesser | 650 mm |
Höhe | 140 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Statische Belastung | 17500 kN |
Dynamische Belastung | 5000 kN |
Grenzdrehzahl | 940 rpm |
Referenzdrehzahl | 480 rpm |