CHF 27'680.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 29'922.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 293 |
Innendurchmesser | 400 mm |
Außendurchmesser | 620 mm |
Höhe | 132 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Statische Belastung | 16300 kN |
Dynamische Belastung | 4550 kN |
Grenzdrehzahl | 990 rpm |
Referenzdrehzahl | 500 rpm |