CHF 23'067.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 24'936.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 293 |
Innendurchmesser | 380 mm |
Außendurchmesser | 600 mm |
Höhe | 132 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Statische Belastung | 15400 kN |
Dynamische Belastung | 4500 kN |
Grenzdrehzahl | 1030 rpm |
Referenzdrehzahl | 530 rpm |