CHF 19'224.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 20'781.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 293 |
Innendurchmesser | 360 mm |
Außendurchmesser | 560 mm |
Höhe | 122 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Statische Belastung | 13000 kN |
Dynamische Belastung | 3750 kN |
Grenzdrehzahl | 1110 rpm |
Referenzdrehzahl | 570 rpm |