FAG

FAG Axial-Pendelrollenlager 29368-E1-XL-MB

  • ERIKS:13560137
  • Hersteller:039000052-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 16'715.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 18'069.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
293
Innendurchmesser
340 mm
Außendurchmesser
540 mm
Höhe
122 mm
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Statische Belastung
12600 kN
Dynamische Belastung
3750 kN
Grenzdrehzahl
1150 rpm
Referenzdrehzahl
600 rpm