CHF 10'131.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 10'951.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 293 |
Innendurchmesser | 320 mm |
Außendurchmesser | 500 mm |
Höhe | 109 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Statische Belastung | 11000 kN |
Dynamische Belastung | 3350 kN |
Grenzdrehzahl | 1260 rpm |
Referenzdrehzahl | 650 rpm |