FAG

FAG Axial-Pendelrollenlager 29360-E1-XL

  • ERIKS:13560135
  • Hersteller:039000028-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9'135.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 9'875.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
293
Innendurchmesser
300 mm
Außendurchmesser
480 mm
Höhe
109 mm
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Statische Belastung
10500 kN
Dynamische Belastung
3200 kN
Grenzdrehzahl
1320 rpm
Referenzdrehzahl
680 rpm