CHF 7'071.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 7'644.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 293 |
Innendurchmesser | 280 mm |
Außendurchmesser | 440 mm |
Höhe | 95 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Statische Belastung | 8800 kN |
Dynamische Belastung | 2650 kN |
Grenzdrehzahl | 1460 rpm |
Referenzdrehzahl | 740 rpm |