CHF 5'339.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'772.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 293 |
Innendurchmesser | 260 mm |
Außendurchmesser | 420 mm |
Höhe | 95 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Statische Belastung | 8300 kN |
Dynamische Belastung | 2550 kN |
Grenzdrehzahl | 1540 rpm |
Referenzdrehzahl | 790 rpm |
CHF 6'036.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 6'525.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026