Eriks
FAG

FAG Axial-Pendelrollenlager 29348-E1-XL

  • ERIKS:12626224
  • Hersteller:29348-E1-XL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'146.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'482.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
293
Innendurchmesser
240 mm
Außendurchmesser
380 mm
Höhe
85 mm
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Statische Belastung
6500 kN
Dynamische Belastung
2040 kN
Grenzdrehzahl
1710 rpm
Referenzdrehzahl
880 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Axial-Pendelrollenlager 29348 E

  • ERIKS:23756528
  • Manufacturer:29348 E

CHF 4'934.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'333.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026