CHF 4'022.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'348.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 293 |
Innendurchmesser | 220 mm |
Außendurchmesser | 360 mm |
Höhe | 85 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Statische Belastung | 6200 kN |
Dynamische Belastung | 1990 kN |
Grenzdrehzahl | 1820 rpm |
Referenzdrehzahl | 950 rpm |
CHF 3'883.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'198.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.11.2026