Eriks
FAG

FAG Axial-Pendelrollenlager 29340-E1-XL

  • ERIKS:12626222
  • Hersteller:29340-E1-XL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'869.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'102.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
293
Innendurchmesser
200 mm
Außendurchmesser
340 mm
Höhe
85 mm
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Statische Belastung
5600 kN
Dynamische Belastung
1900 kN
Grenzdrehzahl
1940 rpm
Referenzdrehzahl
1030 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Axial-Pendelrollenlager 29340 E

  • ERIKS:23756526
  • Manufacturer:29340 E

CHF 3'094.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'345.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026