CHF 2'625.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'838.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 293 |
Innendurchmesser | 190 mm |
Außendurchmesser | 320 mm |
Höhe | 78 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Statische Belastung | 4850 kN |
Dynamische Belastung | 1680 kN |
Grenzdrehzahl | 2070 rpm |
Referenzdrehzahl | 1090 rpm |
CHF 2'669.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'885.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026