CHF 2'254.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'437.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 293 |
Innendurchmesser | 180 mm |
Außendurchmesser | 300 mm |
Höhe | 73 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Statische Belastung | 4300 kN |
Dynamische Belastung | 1460 kN |
Grenzdrehzahl | 2240 rpm |
Referenzdrehzahl | 1170 rpm |
CHF 2'292.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'478.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026