CHF 1'955.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'113.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 293 |
Innendurchmesser | 170 mm |
Außendurchmesser | 280 mm |
Höhe | 67 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Statische Belastung | 3500 kN |
Dynamische Belastung | 1230 kN |
Grenzdrehzahl | 2390 rpm |
Referenzdrehzahl | 1260 rpm |
CHF 1'988.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'149.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026