CHF 1'779.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'923.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 293 |
Innendurchmesser | 160 mm |
Außendurchmesser | 270 mm |
Höhe | 67 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Statische Belastung | 3550 kN |
Dynamische Belastung | 1220 kN |
Grenzdrehzahl | 2500 rpm |
Referenzdrehzahl | 1320 rpm |
CHF 1'808.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'955.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026