FAG

FAG Axial-Pendelrollenlager 29330-E1-XL

  • ERIKS:12626214
  • Hersteller:29330-E1-XL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'541.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'666.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
293
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
250 mm
Höhe
60 mm
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Statische Belastung
2900 kN
Dynamische Belastung
1020 kN
Grenzdrehzahl
2750 rpm
Referenzdrehzahl
1400 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Axial-Pendelrollenlager 29330 E

  • ERIKS:23756521
  • Manufacturer:29330 E

CHF 1'567.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'694.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026